| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4053569228725 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7830507566 EAN/GTIN: 4053569228725 |
| |
|
| | |
| Schlüsselkasten • Material Gehäuse: Stahl, grau lackiert • Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln Lieferung: Inklusive Schlüsselanhänger, Befestigungsmaterial und Nummerierungskästen. Hinweis: Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen an der Rückseite, inklusive Montagematerial). Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,95 kg | Maße H x B x T: | 200 x 165 x 60 mm | Anzahl Schlüssel: | 20 | zus. Zwischenwand: | nein | Maße HxBxT: | 200x165x60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkassette, Schlüsseltresor, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,89* | € 15,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,18* | € 16,15* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,73* | € 16,53* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,52* | € 16,59* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,60* | € 16,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|