Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendr. 2 mm lg. Kugelk.FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendr. 2 mm lg. Kugelk.FORTIS
Winkelschraubendr. 2 mm lg. Kugelk.FORTIS
Artikel-Nr.:
     400-2285127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784729567
EAN/GTIN:
     4317784729567
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Winkelschraubendr. 2 mm lg. Kugelk.FORTIS


Winkelschraubendreher für 6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf

•Matt verchromt
•S2-Stahl
•DIN 911L, ISO 2936L
•Mit Kugelkopf






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,003 kg
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 2mm, imbusschlüssel 2mm, imbusschlüssel 911, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
331
10
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,64*
1 Tag
331
1
€ 7,90*
ab € 0,42*
€ 0,67*
3 Tage
495
1
€ 6,99*
ab € 0,4405*
€ 0,7005*
8 Tage
331
1
€ 4,95*
ab € 0,45*
€ 0,72*
Lager 400
331
1
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.