| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784729567 Herst.-Nr.: 4317784729567 EAN/GTIN: 4317784729567 |
| |
|
| | |
| 4317784729567 Winkelschraubendreher für 6-kant, mit Kugelkopf - Matt verchromt - S2-Stahl - DIN 911L, ISO 2936L - Mit Kugelkopf für Verschraubungen in einem Winkel von bis zu 20° |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 2mm, innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf, innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf 2mm, 4317784729567, FORTIS, 6-kant-Stiftschlüssel, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher für 6-kant, mit Kugelkopf, 28601413, 1653991, 28601409, 6-kant, einzeln, 28601408, Winkelschraubendreher, 28599046, Schraubwerkzeuge, 1 Winkelschraubendreher DIN 911L mit Kugelkopf 2 mm FORTIS, Matt verchromt, S2-Stahl, DIN 911L, ISO 2936L, Mit Kugelkopf für Verschraubungen in einem Winkel von bis zu 20°, Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,40* | € 0,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,42* | € 0,67* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,4405* | € 0,7005* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,45* | € 0,71* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,45* | € 0,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|