Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkreissäge TC-TS 2225 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischkreissäge TC-TS 2225 U
Tischkreissäge TC-TS 2225 U
Artikel-Nr.:
     400-2268497
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4340515
EAN/GTIN:
     4006825641349
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Baukreissäge
Tischkreissäge

Tischkreissäge TC-TS 2225 U


Die Einhell Tischkreissäge TC-TS 2225 U ist ein leistungsstarkes und geniales Werkzeug, welches präzises und flexibles Arbeiten ermöglicht. Der stabile Parallelanschlag, mit beidseitiger Klemmung, ermöglicht exakte Längsschnitte und mit dem Winkelanschlag, oder dem neigbarem Sägeblatt, gelingen genaue Winkelschnitte spielend. Durch die ausziehbaren Seitentische, sowie der Verlängerung hinten, wird die Auflagefläche für große Werkstücke vergrößert. Auch für größeres ist der leistungsstarke Motor ausgelegt, wobei der integrierte Sanftanlauf diesen und auch die Sicherungen schont. Praktische Features sind die Halterungen am Gehäuse, mit denen die beiliegenden Anschläge und Werkzeuge, der Schiebestock und das Stromkabel verstaut werden können.

Technische Daten
- Netzanschluss: 220-240 V | 50 Hz
- Leistung. 1800 W
- max. Leistung (S6 | S6%): 2200 W | 25 %
- Leerlaufdrehzahl: 4250min^-1
- SägeblattØ 254 x 30
- Anzahl Sägezähne: 48 STK
- Schwenkbereich Sägeblatt: 45 °
- max. Schnitthöhe bei 45°: 55mm
- max. Schnitthöhe bei 90°: 80mm
- Höhenverstellung stufenlos: 0-80mm
- Durchmesser Absauganschluss: 36mm
- Arbeitshöhe: 87mm
- Größe Arbeitstisch: 580 x 555mm
- Tischverbreiterung links: 580 x 150mm
- Tischverbreiterung rechts: 580 x 150mm
- Tischverlängerung hinten: 555mm
- Anschluss zur Staubabsaugung: 36 mm, - Breite: 61, - Gewicht: 26,22 kg, - Höhe: 38, - Länge: 75, - Leerlaufdrehzahl: 4250 min^-1, - Maße: Arbeitstisch 580 mm x 555 mm, - Nenneingangsleistung: 1800 W, - Sägeblattdurchmesser: Ø254 x ø30 mm





Weitere Informationen:
Gewicht:
26,22 kg
Länge:
75
Breite:
61
Höhe:
38
Weitere Suchbegriffe: Tischsäge, einhell handkreissäge, handkreissäge, kreissäge, tsichsäge, tischkreissäge, gehrungssäge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 170,60*
€ 208,08*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 198,05*
€ 241,27*
€ 6,90*
ab € 205,62*
€ 248,72*
Lager 400
4
Frei Haus
ab € 213,60*
€ 259,40*
€ 3,50*
ab € 227,22*
€ 273,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,40*
€ 308,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,00*
€ 302,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,05*
€ 288,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,60*
€ 254,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.