Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Tischkreissäge TC-TS 2225 U Tischkreissäge 254 mm 1800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2300334-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4340515
EAN/GTIN:
     4006825641349
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Baukreissäge
Tischkreissäge
Einhell Tischkreissäge TC-TS 2225 U Tischkreissäge 254 mm 1800 W

Einhell Tischkreissäge TC-TS 2225 U

Parallelanschlag mit Doppel-Klemmung
Sanftanlauf
Ausziehbare Seitentische und Verlängerung
Queranschlag dient auch als Winkelanschlag

Die Einhell Tischkreissäge TC-TS 2225 U ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das präzises und flexibles Arbeiten ermöglicht. Der sehr stabile Parallelanschlag mit beidseitiger Klemmung ermöglicht exakte Längsschnitte und mit dem Winkelanschlag, oder dem neigbarem Sägeblatt, gelingen Winkelschnitte spielend. Durch die ausziehbaren Seitentische sowie der Verlängerung hinten wird die Auflagefläche noch vergrößert. Auch für größeres ist der leistungsstarke Motor ausgelegt, wobei der integrierte Sanftanlauf diesen und auch die Sicherungen schont. Praktische Features sind die Halterungen am Gehäuse, mit denen alle beiliegenden Anschläge und Werkzeuge, der Schiebestock und auch das Stromkabel untergebracht werden können.

Ausstattung:
Stabiler Parallelanschlag mit Doppel-Klemmung für genaue Schnitte
Ausgestattet mit einem Sanftanlauf: Schont Motor und Sicherungen
Äußerst kraftvoller Motor mit genug Reserven für harte Aufgaben
Ausziehbare Seitentische und Verlängerung für große Werkstücke
Kunststoffgehäuse mit integrierten stabiliserenden Metallstreben
Stabiles Untergestell für eine angenehme Arbeitshöhe (870 mm)

Technische Daten:
Anzahl Zähne (Details): 48 · Leerlaufdrehzahl: 4250 U/min · Leistung: 1800 W · Leistung S6: 2200 W · Schnitttiefe max. (45°): 55 mm · Schnitttiefe max. (90°): 80 mm · Sägeblatt-Durchmesser: 254 mm

Lieferumfang:
1x Tischkreissäge TC-TS 2225 U
1x Schiebestock

Weitere Informationen:
Marke:
Einhell
Schnitttiefe max. (45°):
55 mm
Schnitttiefe max. (90°):
80 mm
Leistung S6:
2200 W
Sägeblatt-Durchmesser:
254 mm
Leistung:
1800 W
Anzahl Zähne (Details):
48
Leerlaufdrehzahl:
4250 U/min
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Tischkreissäge
Weitere Suchbegriffe: Tischsäge, einhell handkreissäge, handkreissäge, Einhell, 4340515, Tischkreissäge TC-TS 2225 U, Kreissäge, Stationäre Kreissäge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 171,49*
€ 208,29*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 187,72*
€ 227,26*
€ 6,90*
ab € 204,21*
€ 248,01*
4 Tage
44
Frei Haus
ab € 215,01*
€ 259,38*
€ 3,50*
ab € 227,01*
€ 274,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,26*
€ 270,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,15*
€ 267,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,58*
€ 256,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,72*
€ 223,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.