Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2268295 Herst.-Nr.: DUR368AZ EAN/GTIN: 0088381884228 |
| |
|
| | |
| Akku-Freischneider DUR368AZ 2x18V, Zweihandgriff Ein vibrationsarmer 2 x 18 V Akku-Freischneider mit einem asymmetrischen Zweihandgriff. Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung. Durch den ADT-Modus wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht. - Akkuspannung: 2 x 18 V, - Fadenstärke: 2,0 - 2,4 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7,628 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 258,34* | € 278,99* | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 268,98* | € 291,95* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,51* | € 301,76* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 297,69* | € 322,20* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 368,12* | € 398,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|