Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2268286 Herst.-Nr.: DUP362Z EAN/GTIN: 0088381875769 |
| |
|
| | |
| Akku-Astschere DUP362Z 2x18 V o. Akku, o. Ladegerät Leistungsstarke 2 x 18 V Akku-Astschere mit 250 N für Zweige bis zu einem Durchmesser von 33 mm. Geeignet für Präzisionsarbeit bspw. im Wein- und Obstbau. Die Akkus befinden sich während des Betriebs in einem mitgelieferten Rucksack, nur die Schere muss gehalten werden. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,385 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 983,99* | € 1.056,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 981,61* | € 1.056,57* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 947,73* | € 1.071,99* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.040,77* | € 1.110,44* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.222,12* | € 1.294,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|