Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-MAKITADUP362Z Herst.-Nr.: DUP362Z EAN/GTIN: 0088381875769 |
| |
|
| | |
| Leistungsstarke Akku-Astschere. Leistungsstarke 2 x 18 V Akku-Astschere mit 250 N für Zweige bis zu einem Durchmesser von 33 mm. Geeignet für Präzisionsarbeit bspw. im Wein- und Obstbau. Die Akkus befinden sich während des Betriebs in einem mitgelieferten Rucksack, nur die Schere muss gehalten werden; Spezifikationen: Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben; Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer; Technische Details: Akkuspannung 2 x 18 V; Akkusystem LXT; Akkuschutzsystem; Max. Messerabstand 33 mm; Schnittstärke 250 N; Schnittgeschwindigkeit 0,4 s; Schallleistungspegel (LWA) 92,3 dB(A); Schalldruckpegel (LpA) 70 dB(A); K-Wert Geräusch 1,4 dB(A); Vibration ? 2,5 m/s²; K-Wert Vibration 1,5 m/s²; Gewicht inkl. Akku (EPTA) 0,77 - 0,82 kg; Produktabmessung (L x B x H) 305 x 43 x 106 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Makita |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.028,08* | € 1.105,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 974,78* | € 1.105,62* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.038,57* | € 1.119,18* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.067,81* | € 1.146,35* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.096,95* | € 1.235,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|