Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Astschere DUP362Z, 250 N, 2x18 V, incl. Rucksacksystem, Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Astschere DUP362Z, 250 N, 2x18 V, incl. Rucksacksystem, Zubehör, Karton
Makita Akku-Astschere DUP362Z, 250 N, 2x18 V, incl. Rucksacksystem, Zubehör, Karton
Makita Akku-Astschere DUP362Z, 250 N, 2x18 V, incl. Rucksacksystem, Zubehör, Karton
Makita Akku-Astschere DUP362Z, 250 N, 2x18 V, incl. Rucksacksystem, Zubehör, Karton
Makita Akku-Astschere DUP362Z, 250 N, 2x18 V, incl. Rucksacksystem, Zubehör, Karton
Makita Akku-Astschere DUP362Z, 250 N, 2x18 V, incl. Rucksacksystem, Zubehör, Karton
Makita Akku-Astschere DUP362Z, 250 N, 2x18 V, incl. Rucksacksystem, Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1382885
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381875769
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
makita astschere
astschere
Makita Akku-Astschere DUP362Z
2x18V, 33 mm, 250 N
Leistungsstarke 2 x 18 V Akku-Astschere mit 250 N für Zweige bis zu einem Durchmesser von 33 mm. Geeignet für Präzisionsarbeit bspw. im Wein- und Obstbau. Die Akkus befinden sich während des Betriebs in einem mitgelieferten Rucksack, nur die Schere muss gehalten werden.
  • Die ideale Hilfe im Wein- und Obstbau, in der Land- und Forstwirtschaft
  • Die Akkus werden bequem mit Rückengurt getragen (Rückengurt im Lieferumfang enthalten)
  • Einstellbare Messeröffnung
  • Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters
  • Mit Sicherheitseinschaltsperre
  • Eigenschaften
  • Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
  • Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
Im Lieferumfang enthalten:
  • Rucksacksystem 161377-9
  • Kabelhalter für Gürtel 154511-8
  • Holster 161379-5
  • Armband 166062-9
  • Öl 182470-6
  • Obermesser dicke Äste 199168-8
  • Verbindungskabel 661445-3
  • Steckschlüssel SW 13, 782212-4
  • Sechskantstiftschlüssel 1,5 mm, 783021-4
  • Sechskantstiftschlüssel 2,0 mm, 783214-3
  • Sechskantstiftschlüssel 4,0 mm, 783202-0
  • Diamantfeile 4,0 mm, 794530-8
Weitere Informationen:
Schnittstärke:
250 mm
Spannung:
Li-Ion V
Schallleistungspegel:
92,3 dB (A)
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Schallleistungspegel (LwA):
92,3 dB(A)
Schalldruckpegel:
70 dB (A)
Hersteller:
Makita
Maschine:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
0,8 kg
Gewicht mit Akkupack:
0,77 - 0,82 kg
Gewicht mit Akku:
0,82 kg
Höhe:
106 mm
Breite:
43 mm
Länge:
305 mm
Gewicht:
0,82 kg
Akkuspannung:
36 V
Weitere Suchbegriffe: Makita, Akku-Astschere, DUP362Z,, 250, N,, 2x18
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 974,04*
€ 1.099,56*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.023,42*
€ 1.099,57*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.039,95*
€ 1.113,30*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.062,85*
€ 1.140,08*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.075,7075*
€ 1.147,8875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,57*
€ 1.308,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,63*
€ 1.299,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.064,08*
€ 1.266,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,74*
€ 1.243,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,42*
€ 1.217,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.