Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerschlaufe Kilian


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerschlaufe Kilian
Hammerschlaufe Kilian
Artikel-Nr.:
     400-2265938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2230569000
EAN/GTIN:
     4053569812146
Suchbegriffe:
Hammerschlaufe
Hammerträger
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel

Hammerschlaufe Kilian


Hammerschlaufe »Kilian«

Ausführung:
•Kombigerbung
•Maße: 8 x 15,5 x 4,5 cm (B x H x T)
Material: Rindleder
- Farbe: schwarz, - Material: Rindleder





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,044 kg
Material:
Rindleder
Weitere Suchbegriffe: werkzeug gürtel, FHB, original, GmbH, Co., 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
20
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,69*
3 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 5,14*
1 Tag
27
1
€ 4,79*
ab € 3,53*
€ 5,17*
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 5,34*
Lager 400
32
1
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 8,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.