| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2244772 Herst.-Nr.: 4137790 EAN/GTIN: 4006825641387 |
| |
|
| | |
| Druckluft-Tacker TC-PN 50 Der Einhell Druckluft-Tacker TC-PN 50 ist ein vielseitiges Werkzeug bei Renovierungs- und Sanierungsarbeiten. Das 2in1-Kombigerät besteht aus Druckluft-Klammergerät und Druckluft-Nagler. Der rutschfeste Griff ermöglicht sicheres Arbeiten. Beste Performance bietet er ab einem Schlauch Innendurchmesser von 9mm. Die Sicherheitsnase verhindert ein ungewolltes Starten. Die Füllstandanzeige zeigt die Anzahl der übrigen Klammern/Nägel. Für exaktes Arbeiten ist eine Tiefeneinstellung zur Feineinstellung der Einschusstiefe vorhanden. Zum Lieferumfang gehören je 500 Klammern mit Länge 16/25/40mm, je 1.000 Nägel mit Länge 25/40mm, 1 Ölfläschchen, 1 Stecknippel und 2 Innensechskantschlüssel im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer. - Breite: 8,1, - Gewicht: 3,93 kg, - Höhe: 30,2, - Klammern Größe: Länge 13 mm - 40 mm Breite 5,7 mm, - Länge: 32,8, - Nägel Größe: Länge 10 mm - 50 mm Stärke 1 mm - 1,2 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,93 kg | Länge: | 32,8 | Breite: | 8,1 | Höhe: | 30,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Druckluft-Klammergerät, Druckluftklammergerät, Drucklufttacker, Klammergerät, Klammernagler, heftklammern kombinagler, coilnagler, druckluft, tacker, pneumatic, einhell, tackern |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,19* | € 60,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,56* | € 60,57* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 47,59* | € 60,82* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 49,78* | € 63,14* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 64,02* | € 79,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|