| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2239733 Herst.-Nr.: 883880407 EAN/GTIN: 0886661922345 |
| |
|
| | |
| Latzhose FUNCTION Ergo grün Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Mit geprüftem Schnittschutz (EN 381), Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungsreißverschlüsse zur Ventilation, Verstärkungen an den Knien, Reflexeinsätze für gute Sichtbarkeit, vielseitige Taschen, zwei Front-Einschub taschen mit Reißverschluss. Größe S-3XL. Materialzusammensetzung: Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle. Futter: 100 % Polyester - Farbe: olivgrün/schwarz/warnorange, - Produktart: Latzhose Größe XXL Weitere Informationen: | | Farbe: | olivgrün/schwarz/warnorange | Gewicht: | 1,494 kg | Material: | Obermaterial: Olivgrün/Schwarz (65 % Polyester, 35 % Baumwolle), Warnorange (70 % Polyester, 30 % Baumwolle), Futter: 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |