| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2239709 Herst.-Nr.: 883350704 EAN/GTIN: 0886661923755 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jacke FUNCTION Universal Mit hohem Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit, atmungsaktives Material mit optimalem Tragekomfort, Farbe Anthrazit, Schwarz und Warnorange. Zwei Seitentaschen und eine Reißverschlusstasche auf Brusthöhe für die sichere Aufbewahrung von Smartphone oder Erste-Hilfe-Set. Bewegungsfreiheit an Schultern und Rücken, robustes Material an Schultern und Ellenbogen. Belüftungseinsätze zur Ventilation, großes STIHL Logo auf der Rückseite. KWF-Gebrauchswertprüfung bestanden. Material: Anthrazit, Warnorange 100 % Polyester. Schwarz 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. Futter: 100 % Polyester. Größe S-XXL. Größe M Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,839 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Forstschutzjacke, Forstsicherheitsjacke, Forstwarnschutzjacke, Schnittschutzjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, sicherheitsjacke schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |