Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose FUNCTION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose FUNCTION
Bundhose FUNCTION
Artikel-Nr.:
     400-2239512
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     883421005
EAN/GTIN:
     0886661921874
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Forstschutz-Hose
Forstschutzhose

Bundhose FUNCTION


Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Mit geprüftem Schnittschutz (EN 381), Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungsreißverschlüsse zur Ventilation, Verstärkungen an den Knien, Reflexeinsätze für gute Sichtbarkeit, vielseitige Taschen, zwei Front-Einschub taschen mit Reißverschluss. Größe XS-3XL. Materialzusammensetzung: Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle. Futter: 100 % Polyester
- Farbe: olivgrün/warnorange/schwarz, - Produktart: Bundhose

Ausführung Ergo
Größe L


Weitere Informationen:
Farbe:
olivgrün/warnorange/schwarz
Gewicht:
1,921 kg
Material:
Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle. Futter: 100 % Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 74,04*
€ 95,32*
Lager 400
1
Frei Haus
ab € 104,08*
€ 131,65*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.