| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2239511 Herst.-Nr.: 883421004 EAN/GTIN: 0886661921867 |
| |
|
| | |
| Bundhose FUNCTION Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Mit geprüftem Schnittschutz (EN 381), Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungsreißverschlüsse zur Ventilation, Verstärkungen an den Knien, Reflexeinsätze für gute Sichtbarkeit, vielseitige Taschen, zwei Front-Einschub taschen mit Reißverschluss. Größe XS-3XL. Materialzusammensetzung: Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle. Futter: 100 % Polyester - Farbe: olivgrün/warnorange/schwarz, - Produktart: Bundhose Ausführung Ergo Größe M Weitere Informationen: | | Farbe: | olivgrün/warnorange/schwarz | Gewicht: | 1,921 kg | Material: | Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle. Futter: 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose grün, bundhose, stihl bundhose |
| | |
| |