Power X-Change Akku-Vertikutierer-Lüfter GC-SC 36/31 Li-Solo
Der Einhell Akku-Vertikutierer GC-SC 36/31 Li-Solo räumt den Rasen auf und bringt ihn auf Vordermann. Ob Vertikutieren, Lüften oder Moos entfernen, der flexiblen und vor allem kabellosen Pflege des heimischen Grüns steht nichts mehr im Wege. Dank Power X-Change kann der Akku-Vertikutierer ohne lästige Stromkabel betrieben werden, in jedem Winkel des Gartens. Angetrieben wird der nützliche Helfer mit 2x18 Volt-Batterien, die in allen Einhell Geräten der Power X-Change-Familie verwendbar sind. mit 16 Vertikutiermessern arbeitet sich der GC-SC 36/31 Li-Solo durchs Grün. Angetrieben wird er dabei von einem kraftvollen Reihenschlussmotor. Auf der kugelgelagerten Messerwalze befinden sich die acht Doppelmesser aus robustem Edelstahl. Die Arbeitstiefe lässt sich in drei Stufen einstellen, und einer Transportposition zum Schutz der Werkzeuge. Der Führungsholm ist höhenverstellbar und individuell anpassbar an den Anwender, sowie klappbar für eine platzsparende Unterbringung. Zur Grundausstattung gehören die großflächigen rasenschonenden Räder und ein robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff.
Optional ist der GC-SC 36/31 Li-Solo erweiterbar zum 3-in-1-Kombi-Gerät (Lüfterwalze/Fangkorb). Empfohlen wird der Vertikutierer für Rasenflächen bis 300 Quadrat Meter.
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät. Diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starter-Set.
- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig
- Kraftvoller Reihenschlussmotor
- kugelgelagerte Messerwalze mit 8 Doppelmessern aus Edelstahl
- 3-stufige Arbeitstiefeneinstellung mit Transportposition
- Klappbarer und höhenverstellbarer Führungsholm
- Rasenschonende, großflächige Räder
- Schlagzähes Kunststoffgehäuse
- Optional erweiterbar zum 3in1 Kombi-Gerät (Lüfterwalze/Fangkorb)
- Empfohlen für Rasenflächen bis 300m² (batterieabhängig)
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich) Technische Daten:
- Arbeitsbreite 31 cm
- Anzahl Vertikutiermesser 8 STK
- Raddurchmesser vorne 18 cm
- Raddurchmesser hinten 10 cm
- Anzahl Vertikutiermesser: 8 Sück, - Arbeitsbreite: 31 cm, - Breite: 46,5, - Gewicht: 10 kg, - Höhe: 32,8, - Länge: 60, - Raddurchmesser hinten: 10 cm, - Raddurchmesser vorne: 18 cm