| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2171932 Herst.-Nr.: 282925000095 EAN/GTIN: 4006559036657 |
| | |
|
| | |
| Acryl Buntlack RENOVO Acryl Buntlack ist der schnell trocknende, wasserverdünnbare Qualitätslack, der auf vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar ist. Er kann außen und innen eingesetzt werden und ist umweltschonend, weil schadstoffarm. RENOVO Acryl Buntlack seidenmatt ist leicht zu verarbeiten, vergilbungsbeständig, hoch wetterbeständig und ideal geeignet für Lackierungen auf z. B. Holz, Eisen, Zink, verzinkten Untergründen, Aluminium, Hart-PVC usw. Bunttöne sind auch für Warmwasserheizkörper bis +80 °C geeignet - Breite: 16, - Gewicht: 3,516 kg, - Höhe: 18,9, - Länge: 14, - Produktart: Lack 2,5l Farbe RAL 0095 weiß Menge 2,5l Ausführung seidenmatt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,516 kg | Länge: | 14 | Breite: | 16 | Höhe: | 18,9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Mattlack, Seidenmattlack, acryllack seidenmatt weiß, acryl lack, acryl-lack weiß, Acryl Buntlack, Buntlack seidenmatt, Wasserbasierter Lack, Buntlack aussen, Buntlack innen |
| | |
| |