| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2171890 Herst.-Nr.: 282707507024 EAN/GTIN: 4006559374124 |
| | |
|
| | |
| Acryl Buntlack RENOVO Acryl Buntlack ist der schnell trocknende, wasserverdünnbare Qualitätslack, der auf vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar ist. Er kann außen und innen eingesetzt werden und ist umweltschonend, weil schadstoffarm. RENOVO Acryl Buntlack seidenmatt ist leicht zu verarbeiten, vergilbungsbeständig, hoch wetterbeständig und ideal geeignet für Lackierungen auf z. B. Holz, Eisen, Zink, verzinkten Untergründen, Aluminium, Hart-PVC usw. Bunttöne sind auch für Warmwasserheizkörper bis +80 °C geeignet - Breite: 10,14, - Gewicht: 0,908 kg, - Höhe: 12,07, - Länge: 10,14, - Produktart: Lack 750ml Farbe RAL 7024 graphitgrau Menge 750ml Ausführung glänzend Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,908 kg | Länge: | 10,14 | Breite: | 10,14 | Höhe: | 12,07 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Mattlack, Seidenmattlack, acryllack seidenmatt 750ml, acryl lack, acryllack seidenmatt, Acryl Buntlack, Buntlack seidenmatt, Wasserbasierter Lack, Buntlack aussen, Buntlack innen |
| | |
| |