| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2171848 Herst.-Nr.: 282701257035 EAN/GTIN: 4006559160307 |
| | |
|
| | |
| Acryl Buntlack RENOVO Acryl Buntlack ist der schnell trocknende, wasserverdünnbare Qualitätslack, der auf vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar ist. Er kann außen und innen eingesetzt werden und ist umweltschonend, weil schadstoffarm. RENOVO Acryl Buntlack seidenmatt ist leicht zu verarbeiten, vergilbungsbeständig, hoch wetterbeständig und ideal geeignet für Lackierungen auf z. B. Holz, Eisen, Zink, verzinkten Untergründen, Aluminium, Hart-PVC usw. Bunttöne sind auch für Warmwasserheizkörper bis +80 °C geeignet - Breite: 5,83, - Gewicht: 0,188 kg, - Höhe: 7,03, - Länge: 5,83, - Produktart: Lack 125ml Farbe RAL 7035 lichtgrau Menge 125ml Ausführung glänzend Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,188 kg | Länge: | 5,83 | Breite: | 5,83 | Höhe: | 7,03 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Mattlack, Seidenmattlack, acryllack seidenmatt ral 7035 lichtgrau, acryl lack, acryl-lack ral 7035, Acryl Buntlack, Buntlack glänzend, Wasserbasierter Lack, Buntlack aussen, Buntlack innen |
| | |
| |