Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türschliesser AC6124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türschliesser AC6124
ABUS Türschliesser AC6124
ABUS Türschliesser AC6124
Artikel-Nr.:
     400-2165874
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     791079
EAN/GTIN:
     4003318791079
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
abus türschließer weiß

ABUS Türschliesser AC6124


MIT DOPPELFUNKTION Büro- und Wohnungstüren lassen sich mit diesem Türschließer leise und sicher schließen. Ob im Büro oder Zuhause: Ihre Türen können Sie mit diesem Türschließer davor schützen, zuzuknallen. Der Schließer eignet sich für Büro- und Wohnungstüren mit einer Breite von bis 1,10 Metern und einem Maximalgewicht von 80 Kilogramm. Seine Schließkraft ist individuell anpassbar. Zusätzlich können Sie einen Feststellarm erwerben.
- Breite: 222, - Gewicht: 806 g, - Höhe: 68, - Länge: 51
1 Stück
Farbe weiß



Weitere Informationen:
Gewicht:
806 g
Länge:
51
Breite:
222
Höhe:
68
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, obentürschließer abus, Türschliesser, Türöffner, Tür-Schließer, Tür-Öffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.