Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türschliesser AC6124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türschliesser AC6124
ABUS Türschliesser AC6124
ABUS Türschliesser AC6124
Artikel-Nr.:
     400-2165873
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     766893
EAN/GTIN:
     4003318766893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer abus

ABUS Türschliesser AC6124


MIT DOPPELFUNKTION Büro- und Wohnungstüren lassen sich mit diesem Türschließer leise und sicher schließen. Ob im Büro oder Zuhause: Ihre Türen können Sie mit diesem Türschließer davor schützen, zuzuknallen. Der Schließer eignet sich für Büro- und Wohnungstüren mit einer Breite von bis 1,10 Metern und einem Maximalgewicht von 80 Kilogramm. Seine Schließkraft ist individuell anpassbar. Zusätzlich können Sie einen Feststellarm erwerben.
- Breite: 222, - Gewicht: 803 g, - Höhe: 68, - Länge: 51
1 Stück
Farbe braun



Weitere Informationen:
Gewicht:
803 g
Länge:
51
Breite:
222
Höhe:
68
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschliesser braun, Türschliesser, Türöffner, Tür-Schließer, Tür-Öffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.