Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türschliesser AC4100 Türgewicht max. 40Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türschliesser AC4100 Türgewicht max. 40Kg
ABUS Türschliesser AC4100 Türgewicht max. 40Kg
ABUS Türschliesser AC4100 Türgewicht max. 40Kg
Artikel-Nr.:
     400-2165826
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     733444
EAN/GTIN:
     4003318733444
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
abus türschließer weiß

ABUS Türschliesser AC4100 Türgewicht max. 40Kg


GEGEN LAUTES KNALLEN Leichte Innentüren lassen sich mit diesem Türschließer vor plötzlichem Zuschlagen schützen. Nur ein Windstoß reicht aus, um Ihre Zimmertüren laut zuknallen zu lassen. Das stört und ist zudem nicht gut für die Tür selbst. Leichte Innentüren können Sie mit diesem Türschließer vor dem Zuknallen schützen. Der Schließer eignet sich für Innentüren mit einem Gewicht von bis zu 40 Kilogramm. Er lässt sich bequem ohne Bohren anbringen und sowohl an DIN-linken als auch DIN-rechten Türen anbringen.
- Breite: 60, - Gewicht: 251 g, - Höhe: 220,5, - Länge: 24,2
1 Stück
Farbe weiß



Weitere Informationen:
Gewicht:
251 g
Länge:
24,2
Breite:
60
Höhe:
220,5
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, obentürschließer innentür, Türschliesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,99*
€ 34,36*
€ 4,90*
ab € 24,72*
€ 34,47*
Lager 400
101
€ 4,95*
ab € 26,55*
€ 35,90*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.