Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Kabelkanal


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Tehalit Kabelkanal
Tehalit Kabelkanal
Artikel-Nr.:
     400-2159887
Hersteller:
     SLS Elektro
Herst.-Nr.:
     71127-00335
EAN/GTIN:
     4012740149549
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Tehalit Kabelkanal


Elektro-Installationskanal-System, Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung.
- Breite: 35, - Farbe: lichtgrau, - Höhe: 20, - Länge: 2, - Material: Kunststoff

Farbe lichtgrau
Höhe x Breite 20 x 35mm


Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Gewicht:
0,423
Material:
Kunststoff
Länge:
2
Breite:
35
Höhe:
20
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,55*
1 Tag
80
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 1,69*
€ 2,60*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,75*
€ 2,69*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 1,985*
€ 3,065*
Lager 400
140
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 7,40*
€ 10,49*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,49*
€ 12,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,69*
€ 11,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,09*
€ 10,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,73*
€ 10,39
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,44*
€ 10,04
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 7,40*
€ 8,81
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,84*
Zubehör
Hager
M61427035
ab € 2,78*
Zubehör
Hager
M61457035
ab € 2,78*
Zubehör
Tehalit
LFF2003567035
ab € 1,52*
Zubehör
Tehalit
LFF2003547035
ab € 2,78*
Zubehör
Hager
M61467035
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.