Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager M61427035 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager M61427035 Kabelrinnen-Zubehör
Hager M61427035 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85434653
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M61427035
EAN/GTIN:
     4012740335461
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelkanal-Aussenecke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff, Polyvinylchlorid (PVC)
Kompatible Produkte
LF, LFF
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Höhe
20 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.