Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2159719 Herst.-Nr.: 34165-504 EAN/GTIN: 3303430102069 |
| |
|
| | |
| Aufputzgehäuse Micro Pragma IP 40 Auswahl an Micro-Kleinverteiler Pragma für die Aufputzmontage bei Gebäudeanwendungen im Innenbereich. Ideal für Nachrüstung und Modernisierung von Bestandsanlagen. - Art: Kleinverteiler, - Auf oder unter Putz: Aufputz, - Farbe: weiß, - Material: Kuststoff Anzahl Module 4,0 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,095 | Material: | Kuststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,25* | € 6,48* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,42* | € 6,70* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 4,51* | € 6,83* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,88* | € 7,31* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,79* | € 8,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|