Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider 10206 Aufputzgehäuse Micro Pragma 4TE IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufputzgehäuse Micro Pragma, 4 TE, IP40
Aufputzgehäuse Micro Pragma, 4 TE, IP40
Aufputzgehäuse Micro Pragma, 4 TE, IP40
Artikel-Nr.:
     986-3617225
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     10206
EAN/GTIN:
     3303430102069
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Micro Pragma Aufputzgehäuse mit eingebauter DIN-Gerätetragschiene. Breite für Geräteeinbauten 4 TE, ausschlagbare Vorprägungen für Kabeleinführungen an allen 4 Seiten, Gehäuseoberteil mit integrierter Plombiermöglichkeit, 2 ausbrechbaren Abdeckstreifen. Schutzart gemäß IEC 60529 - IP40, selbstverlöschender Kunststoff, Glühdrahtprüfung: 650 °C / 30 s gemäß IEC 60695. 130 x 88 x 60 (H x B x T). Farbe: Weiß RAL 9003.
Weitere Informationen:
Höhe:
130 mm
Breite:
88 mm
Tiefe:
60 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP30
RAL-Nummer:
9003
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Deckel
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Anbaumöglichkeit:
false
Mit Montageplatte:
false
EMV-Ausführung:
false
Innentiefe:
54 mm
DIN-Schiene:
true
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,25*
€ 6,37*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,42*
€ 6,61*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,51*
€ 6,74*
€ 5,95*
ab € 4,88*
€ 7,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,24*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.