Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfach-Hohlwanddose Massiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfach-Hohlwanddose Massiv
Mehrfach-Hohlwanddose Massiv
Artikel-Nr.:
     400-2159699
Hersteller:
     SLS Elektro
Herst.-Nr.:
     31124-103
EAN/GTIN:
     4059795006915
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen

Mehrfach-Hohlwanddose Massiv


Die F-tronic Hohlwanddose mit 3-fach-Kammer ist für den Einsatz in Wänden mit Hohlräumen geeignet, zum Beispiel Wände mit verkleideten Gipskartonplatten oder Holzvertäfelungen. Die massive Hohlwandgerätedose kann für den Einbau von drei nebeneinanderliegenden Schalterprogramm-Einsätzen, wie etwa einem Schalter oder einer Steckdose in normaler Einbautiefe, verwendet werden. Die Hohlwanddose wird in der Wand mit je zwei an den Seiten vorhandenen Klemmschrauben befestigt. Die Befestigung des Einsatzes erfolgt problemlos über die an der Hohlwanddose befindlichen Geräteschrauben. Sie besitzt außerdem variable Trennwände, Ausbrechöffnungen zum einfachen Einführen von Leitungen bzw. zusätzliche Ausbrechöffnungen an den Seiten für z. B. Kabelkanäle oder Rohre bis 16mm Durchmesser.
- Art: Hohlwanddose, - Auf oder Unterputz: Unterputz, - Farbe: orange, - Material: Kunststoff, - Schutzklasse: IP20
1 Stück
Ausführung 3-fach



Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Gewicht:
0,0646
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.