Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Masker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Masker
Profi Masker
Artikel-Nr.:
     400-2126105
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     232-54
EAN/GTIN:
     4013142040427
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Profi Masker


Standard Feinkrepp-Masker mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie in einfacher Ausführung. Für eine Vielzahl von Abdeckarbeiten
- Breite: 550, - Farbe: Transparent, - Länge: 33

Abmessung 550mm x 33m



Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0,233 kg
Länge:
33
Breite:
550
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kip abdeckband, abdeckband, abdeckband 55cm, Abdeckfolie, abdeckband mit folie, folie mit Klebebstreifen, malerfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.