| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2126048 Herst.-Nr.: 108-04 EAN/GTIN: 4053269003561 |
| |
|
| | |
| Feinkrepp EXPERT Maler-Abdeckband in Premiumqualität für professionelles Arbeiten. Das Band zeichnet sich durch gute Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit durch sehr gute Imprägnierung sowie hohe Reißfestigkeit und Klebkraft aus. Hervorragend geeignet für langfristige Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich. - Breite: 48, - Farbe: Natur, - Länge: 50 Breite 48mm Weitere Informationen: | | Farbe: | Natur | Gewicht: | 0,188 kg | Länge: | 50 | Breite: | 48 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kip abdeckband, abdeckband, abdeckband 48mm, Malerband, Feinkrepp |
| | |
| |