Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille 5X8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrille 5X8
Schutzbrille 5X8
Artikel-Nr.:
     400-2101324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2250279000
EAN/GTIN:
     8033661820085
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schutzbrille 5X8


Schutzbrille »5X8«

Eigenschaften:
•Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung Plus
•Zwei-Komponenten Nasensteg vermindert Druck
•Bügel verstellbar in Länge und Neigung
•Ergonomische Linienführung
•SoftPad™ Technologie für Tragekomfort
Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166, EN 170
Gewicht: 29 g
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: grau-grün
- Gewicht: 29 g





Weitere Informationen:
Gewicht:
29 g
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
247
10
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 9,75*
1
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 11,25*
1 Tag
247
1
€ 6,90*
ab € 7,50*
€ 11,34*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,66*
€ 11,57*
Lager 400
247
1
€ 4,95*
ab € 10,36*
€ 15,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.