Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Sicherheitshalbschuh CELERITY KNIT BLUE WNS LOW 642900


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Damen-Sicherheitshalbschuh CELERITY KNIT BLUE WNS LOW 642900
Damen-Sicherheitshalbschuh CELERITY KNIT BLUE WNS LOW 642900
Artikel-Nr.:
     400-2097589
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     2210256037
EAN/GTIN:
     4051428060219
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Damen-Sicherheitshalbschuh CELERITY KNIT BLUE WNS LOW 642900


Damen-Sicherheitshalbschuh »Celerity Knit Blue WNS Low 642900«, S1P SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P HRO SRC
Ausführung: Schaft nahtlos gewebt
Fußbett: evercushion® MISS
Sohle: Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System, 300 °C hitzebeständig
Material: SAFETY KNIT® Textil, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz, TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz
Weite: F
Farbe: blau-grün
- Größe: 37

Größe Gr. 37



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,581 kg
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 64,01*
€ 79,62*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 66,52*
€ 80,04*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 67,22*
€ 80,43*
4 Tage
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 67,90*
€ 81,44*
Lager 400
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 93,56*
€ 111,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,32*
€ 132,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,52*
€ 126,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,15*
€ 119,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,56*
€ 111,34
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 46,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000037
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000037
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000037
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000037
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000037
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.