Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterstiefel Siberian, S3 CI SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Winterstiefel Siberian, S3 CI SRC
Winterstiefel Siberian, S3 CI SRC
Artikel-Nr.:
     400-2097275
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     2210015043
EAN/GTIN:
     8033546143742
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Winterstiefel Siberian, S3 CI SRC


Wintersicherheitsstiefel »Siberian«, S3 SRC CI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC CI
Ausführung:
•Wasserabweisend
•Öffnung durch seitlichen Reißverschluss
Fußbett: Action DRY
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Vollnarbiges Leder, Innenfutter Webpelz
Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Composite, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 620 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: schwarz
- Größe: 43, - Material: Vollnarbiges Leder, Innenfutter Webpelz, - Weite: 11

Größe 43



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,74 kg
Material:
Vollnarbiges Leder, Innenfutter Webpelz
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Winter-Sicherheitsstiefel, Winter-Stiefel, Sicherheitsschlupfstiefel, Wintersicherheitsstiefel, Schlupfstiefel, U-Power®, Schnürstiefel, Stiefel, Group, S.R.L., 00000000
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,21*
€ 56,97*
4 Tage
17
€ 5,99*
ab € 46,97*
€ 57,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,72*
€ 57,72*
4 Tage
23
€ 4,99*
ab € 50,02*
€ 60,56*
Lager 400
5
€ 4,95*
ab € 73,23*
€ 85,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,18*
€ 101,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,65*
€ 100,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,12*
€ 94,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,06*
€ 92,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 76,30*
€ 90,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 73,23*
€ 87,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
RR10284 44
ab € 35,25*
Ähnlich
U-Power
RR10284 45
ab € 35,40*
Ähnlich
U-Power
RR10284 46
ab € 35,31*
Ähnlich
U-Power
RR10284 47
ab € 35,28*
Ähnlich
U-Power
RR40754 39
ab € 47,09*
Ähnlich
U-Power
RR40754 38
ab € 46,97*
Ähnlich
U-Power
RR40754 41
ab € 46,95*
Ähnlich
U-Power
RR40754 42
ab € 47,19*
Ähnlich
U-Power
RR40754 44
ab € 46,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.