Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Schwingschleifer GSS 18 V 10 Solo Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku Schwingschleifer GSS 18 V 10 Solo Version
Akku Schwingschleifer GSS 18 V 10 Solo Version
Akku Schwingschleifer GSS 18 V 10 Solo Version
Artikel-Nr.:
     400-2067541
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019D0202
EAN/GTIN:
     3165140871662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
Deltaschleifer

Akku Schwingschleifer GSS 18 V 10 Solo Version


Akku-Schwingschleifer GSS 18V-10, Der GSS 18V-10 Professional ist Boschs kompakter und ergonomischer Akku-Schwingschleifer aus der 18V-Kategorie. Seine ergonomische Handablage und das kompakte Design garantieren eine einfache und bequeme Handhabung. Ein robustes Metallblech sorgt für Haltbarkeit bei intensiver Verwendung. Das Klemmsystem mit Klett-Schaumstoffplatte ermöglicht einen einfachen Wechsel und Ersatz des Schleifpapiers. Der Schleifer eignet sich zum Zwischenschleifen und Feinschleifen kleiner, flacher Oberflächen. Es ist einsetzbar auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse sowie Mineral- und Acryloberflächen. Der GSS 18V-10 Professional verfügt außerdem über eine Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System sowie auswechselbare Schleifplatten und er kann einhändig bedient werden. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); L-BOXX-Einlage; Lochwerkzeug (2 608 190 059); Microfilter Box; Schraubendreher; 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232); 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458); 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 608 Z96); (Delta) Grundplatte, 100 x 150 mm (2 608 601 448) mit Schleifplatte (2 608 601 445); Grundplatte, 113 x 101 mm (2 608 601 446) mit Schleifplatte (2 608 601 443); Grundplatte, 80 x 130 mm (2 608 601 447) mit Schleifplatte (2 608 601 444)
- Akkukapazität: 5 Ah, - Akkuspannung: 18 V, - Breite: 36, - Gewicht: 3,705 kg, - Gewicht inkl. Akku: 1.7 kg, - Höhe: 15,5, - Länge: 44, - Produktart: Schwingschleifer, - Schleifblatt zum Klemmen, Breite: 115 mm, - Schleifblatt zum Klemmen, Länge: 140 mm, - Schleifbogen mit Klettverschluss, Breite: 115 mm, - Schleifbogen mit Klettverschluss, Länge: 107 mm, - Schleifplatte, Breite: 113 mm, - Schleifplatte, Länge: 101 mm, - Schwingkreisdurchmesser: 1,6 mm, - Schwingzahl im Leerlauf: 11000 – 22000 min-1
L-BOXX-Einlage, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Lochwerkzeug (2 608 190 059), Microfilter Box, 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232), 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458), 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 608 Z96), Schraubendreher, Grundplatte, 80 x 130 mm (2 608 601 447) mit Schleifplatte (2 608 601 444), Grundplatte, 113 x 101 mm (2 608 601 446) mit Schleifplatte (2 608 601 443), (Delta) Grundplatte, 100 x 150 mm (2 608 601 448) mit Schleifplatte (2 608 601 445)




Weitere Informationen:
Gewicht:
3,705 kg
Länge:
44
Breite:
36
Höhe:
15,5
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 124,76*
€ 148,19*
4 Tage
102
Frei Haus
ab € 136,40*
€ 161,53*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 139,57*
€ 166,03*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 143,84*
€ 171,32*
Lager 400
101
Frei Haus
ab € 216,52*
€ 246,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,77*
€ 293,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,12*
€ 288,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,67*
€ 274,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,91*
€ 265,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,52*
€ 257,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0603004101
ab € 12,99*
Zubehör
Bosch
2608000596
ab € 25,02*
Zubehör
Bosch
2608000597
ab € 23,77*
Zubehör
Bosch
2608613016
ab € 3,46*
Zubehör
Bosch
2608605318
ab € 0,488*
Zubehör
Bosch
2608605319
ab € 0,53*
Zubehör
Bosch
2608605320
ab € 0,53*
Zubehör
Bosch
2608605322
ab € 4,86*
Zubehör
Bosch
2608605584
ab € 0,54*
Zubehör
Bosch
2608605316
ab € 0,53*
Zubehör
Bosch
2608605317
ab € 0,488*
Zubehör
Bosch
2608621466
ab € 5,13*
Zubehör
Bosch
2608621467
ab € 5,11*
Zubehör
Bosch
2608621469
ab € 5,46*
Zubehör
Bosch
2608621471
ab € 6,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.