Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierfilz für Dreieckschleifer und Multi-Cutter, hart, Klett, 93 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608613016
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608613016
EAN/GTIN:
     3165140070843
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
Elektro-Multi-Cutter
Der Polierfilz ist geeignet zum Vorpolieren von verschmutzten oder verkratzten Lackoberflächen mit Polier- oder Schleifpaste.
Weitere Informationen:
Feinheitsgrad:
grob
Blattabmessung mm:
93
Vorteil HL (kurz):
Vorpolieren von verschmutzten oder verkratzten Lackoberflächen
Leistungsbeschreibung:
Vorpolieren von Lackoberflächen
(Version) Key RTB:
Für Deltaschleifer geeignet
Material:
Lack | Multiplexplatte | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche | Kunststoff | Kunststoffbeschichtete Platten | Faserkunststoffe GFK, CFK | Küchenarbeitsplatte
Produkttext, ZB grau:
Polierfilz | <b>Geeignet für</b> das Vorpolieren von stark verschmutzten oder verkratzten Oberflächen - unter Verwendung von Politur oder Schleifpaste auf ebenen Flächen
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Volumen:
0,124 dm3
Abmessung Länge:
118 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.