Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhäcksler AXT 22 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gartenhäcksler AXT 22 D
Gartenhäcksler AXT 22 D
Artikel-Nr.:
     400-2056228
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0600803000
EAN/GTIN:
     3165140465304
Suchbegriffe:
Gartenhäcksler
Häcksler
Leisehäcksler
gartenhäcksler bosch

Gartenhäcksler AXT 22 D


Leisehäcksler AXT 22 D. Kraftvolle Häckselleistung. Kraftvoll: Das optimierte Fräswalzen-Schneidsystem liefert enormen Materialdurchsatz bis zu 170 kg/h für bis zu 38 mm starke Äste. Praktisch: Macht sich 30 Prozent kleiner als der Vorgänger dank abnehmbarem Trichter – Verstaut nur 67 cm hoch. Leise: Geringe Geräuschemissionen für eine angenehme Arbeitsumgebung. Selbsteinziehend und leise für höchst komfürtables Häckseln. Schneidekapazität bis zu 38 mm für kraftvolles Häckseln. Praktische Fangbox: 53 l für einfachere Aufnahme des zerkleinerten Häckselmaterials. Abnehmbarer Trichter für leichte Befüllung und komfürtables Häckseln. Abgeschirmtes Schneidwerk für mehr Anwendungssicherheit. Fräswalzen-Schneidsystem mit optimiertem Walzendesign. Sicherheitsfunktion der Fangbox. Das Gerät arbeitet nur, wenn die Fangbox eingesetzt ist. Praktischer Stopfer, Fangbox 53 l
- Breite: 67,7, - Gewicht: 35,04 kg, - Höhe: 39,3, - Länge: 76, - Motorleistung: 2.200 W, - Schneidsystem: Walzenschneidwerk, - Schnittgeschwindigkeit: 41 min-1





Weitere Informationen:
Gewicht:
35,04 kg
Länge:
76
Breite:
67,7
Höhe:
39,3
Weitere Suchbegriffe: gartenhäcksler, Gartenhäcksler (elektrisch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 348,16*
€ 411,59*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 359,43*
€ 424,51*
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 423,72*
€ 499,06*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,06*
€ 593,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,75*
€ 588,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,56*
€ 580,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,12*
€ 559,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,72*
€ 504,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.