Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch AXT 22 D Garten-Häcksler 2200 W 53 l Blade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch AXT 22 D Garten-Häcksler 2200 W 53 l Blade
Bosch AXT 22 D Garten-Häcksler 2200 W 53 l Blade
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62740546
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     3165140465304
EAN/GTIN:
     3165140465304
Suchbegriffe:
Gartenhäcksler
Häcksler
Leisehäcksler
gartenhäcksler bosch
Weitere Informationen:
Technische Details
Leistung
2200 W
Ausschnittkapazität
38 mm
Materialdurchschlag
170 kg/h
Sammelbox Kapazität
53 l
Schneidesystem
Blade
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Nenndrehzahl (max.)
41 RPM
Drehmoment (max.)
600 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
31300 g
Weitere Suchbegriffe: gartenhäcksler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,59*
€ 489,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,21*
€ 486,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,71*
€ 476,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,71*
€ 463,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,16*
€ 414,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.