Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosensenker trocken, M 16 i, Ø 68 mm, Nutzlänge 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosensenker trocken, M 16 i, Ø 68 mm, Nutzlänge 70 mm
Dosensenker trocken, M 16 i, Ø 68 mm, Nutzlänge 70 mm
Artikel-Nr.:
     400-2024014
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     35475000
EAN/GTIN:
     4026851006356
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker

Dosensenker trocken, M 16 i, Ø 68 mm, Nutzlänge 70 mm


Kalksandstein - für Staubabsaugung H/HB
- Breite: 8,2, - Gewicht: 0,45 kg, - Höhe: 15, - Länge: 8,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,45 kg
Länge:
8,5
Breite:
8,2
Höhe:
15
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,83*
€ 58,42*
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,55*
€ 59,86*
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 50,67*
€ 65,25*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,76*
€ 68,11*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03E13000
ab € 429,86*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03E11000
ab € 312,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.