Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierstange, Nutzlänge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierstange, Nutzlänge 200 mm
Zentrierstange, Nutzlänge 200 mm
Artikel-Nr.:
     400-2023848
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36395000
EAN/GTIN:
     4026851006448
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine

Zentrierstange, Nutzlänge 200 mm



- Breite: 6, - Gewicht: 0,64 kg, - Höhe: 5,5, - Länge: 57,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,64 kg
Länge:
57,5
Breite:
6
Höhe:
5,5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,50*
€ 59,77*
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,17*
€ 61,46*
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 51,71*
€ 67,05*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,46*
€ 69,49*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0331U000
ab € 376,95*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03E28000
ab € 450,92*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03E31000
ab € 798,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.