Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal USB Ladekabel mit 4 Adaptern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal USB Ladekabel mit 4 Adaptern
Universal USB Ladekabel mit 4 Adaptern
Artikel-Nr.:
     400-2010989
Hersteller:
     EAL
Herst.-Nr.:
     16494
EAN/GTIN:
     4017681164941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...

Universal USB Ladekabel mit 4 Adaptern


Praktischer und vielseitiger 4 in 1 Hub zum Aufladen aller gängigen Mobiltelefone und Kameras mit einem Kabel.


- Farbe: Schwarz, - Länge: 37
1 Stück




Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0,04 kg
Länge:
37
Weitere Suchbegriffe: iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel a stecker 0,4m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Ladekabel, USB, Aufladen, Mobiltelefon, Kamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,18*
€ 6,74*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 6,76*
1 Tag
77
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 7,86*
6 Tage
78
€ 6,99*
ab € 9,42*
€ 13,61*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.