Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstopper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstopper
Türstopper
Artikel-Nr.:
     400-1941637
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     15420
EAN/GTIN:
     4003482154205
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden

Türstopper


Der BURG-WÄCHTER Türstopper ist aus Kunststoff und hat eine Höhe von 25 mm.
- Breite: 40, - Gewicht: 0,021 kg, - Höhe: 25, - Länge: 25





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,021 kg
Länge:
25
Breite:
40
Höhe:
25
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
32
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,72*
1
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 3,21*
1
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 3,21*
1 Tag
43
1
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 3,95*
11 Tage
75
10
€ 7,90*
ab € 2,94*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.