| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102230798 Herst.-Nr.: TSB 2040 W EAN/GTIN: 4003482154205 |
| |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Wandtürpuffer TSB 2040 SB, Kunststoff weiß
Hinweis: Preis pro Packung mit 1 Stück
Lieferumfang: ohne Schraube
Weitere Informationen: | | Oberfläche: | weiß | Höhe: | 25 mm | Montageart: | Wandmontage | Marke: | Burg-Wächter | Befestigungsart: | Bohrung | Material: | Kunststoff | ø: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türanschlagdämpfer, Türbums, Türpuffer, Türstopper, Wandpuffer, Wandstopper, Wandtürpuffer, Wandtürstopper |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,65* | € 2,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,94* | € 3,21* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,94* | € 3,21* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,44* | € 3,95* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,94* | € 4,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|