Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Boden-Türstopper klassisch TSB 2040 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Boden-Türstopper klassisch TSB 2040 W
Burg Wächter Boden-Türstopper klassisch TSB 2040 W
Burg Wächter Boden-Türstopper klassisch TSB 2040 W
Artikel-Nr.:
     158-BW1290
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     TSB 2040 W
EAN/GTIN:
     4003482154205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Burg Wächter Türstopper TSB 2040 W Gummi, zum Verschrauben
BURG WÄCHTER standard Kunststoff Türstopper

  • Kunststoff, weiß
  • Höhe 25 mm, Durchm. 40 mm
  • zum verschrauben

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
4
Höhe [cm]:
2,5
Produktart:
Türstopper
Produktkategorie:
Türtechnik
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Weitere Suchbegriffe: BURG-WÄCHTER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,73*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 3,21*
1
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 3,21*
1 Tag
43
1
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 3,96*
11 Tage
75
10
€ 7,90*
ab € 2,94*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.