Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder-Schloss 770


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinder-Schloss 770
Zylinder-Schloss 770
Zylinder-Schloss 770
Zylinder-Schloss 770
Zylinder-Schloss 770
Artikel-Nr.:
     400-1941599
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     770 30 SB
EAN/GTIN:
     4003482360217
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Zylinder-Schloss 770


Das praktische und robuste BURG-WÄCHTER Zylinder-Vorhangschloss Alutitan 770 30 SB ist ausgestattet mit einem massiven Aluminiumkörper. Dieser bietet einen guten Aufbruchschutz und schützt zusätzlich das Innenwerk zuverlässig vor Feuchtigkeit und somit auch vor Rost.Der Bügel des 770 ALUTITAN ist stahlhart und doppelt verriegelt.
- Breite: 30, - Gewicht: 0,058 kg, - Höhe: 13, - Länge: 50,8

Breite 30 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,058 kg
Länge:
50,8
Breite:
30
Höhe:
13
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg-wächter vorhängeschloss aluminium, bügelschloss burgwächter, bügelschloß alu, Zylinderschloss, Zylindervorhangschloss, Schloss, Sicherheit
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 6,29*
Lager 400
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 6,31*
1 Tag
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 8,35*
1 Tag
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,57*
€ 9,42*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,05*
€ 27,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.