Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Vorhangschloss 770 Alutitan verschiedensperrend, 30 mm SB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Symbol zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss 770 Alutitan verschiedensperrend, 30 mm SB
LOGO zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss 770 Alutitan verschiedensperrend, 30 mm SB
Artikel-Nr.:
     3145-102230817
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     770 30 SB
EAN/GTIN:
     4003482360217
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
BURG-WÄCHTER Vorhangschloss 770 Alutitan verschiedensperrend, 30 mm SB

massiver Aluminiumkörper
Bügel doppelt verriegelt und Stahlhart
Innenwerk rostfrei

Lieferumfang: mit 2 Schlüssel

Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Schlüsselprofil:
67R
Bügel ø:
5 mm
Type:
770 Alutitan
Bügel Lichte Breite:
16 mm
Bügel Lichte Höhe:
17 mm
Marke:
Burg-Wächter
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 6,32*
3 Tage
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 6,33*
1 Tag
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 7,13*
Lager 3145
15
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,58*
€ 9,48*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,42*
€ 26,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.