Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauswasserwerk 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauswasserwerk 6000
Hauswasserwerk 6000
Artikel-Nr.:
     400-1925851
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     60097500
EAN/GTIN:
     4007430239471
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
Trockenlaufschutz

Hauswasserwerk 6000


Hauswasserwerk HWW 6000/25 INOX

•Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
•Wartungsfreier Kondensatormotor
•Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
•Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
•Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
•Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
•Für Einphasen-Wechselstrom
•Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
•Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb
•Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
•Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern
•Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

Lieferung: Inklusive Gewindedichtband und Filterschlüssel.
- Antriebswelle: Edelstahl, - Anzahl der Laufräder: 5, - Gewicht: 21,1 kg, - Kabellänge: 1,5 m, - Kesselvolumen: 24 l, - Maße: 500 x 307 x 600 mm, - Max. Ansaughöhe: 8 m, - Max. Druck: 5,5 bar, - Max. Förderhöhe: 55 m, - Max. Fördermenge: 6.000 l/h, - Netzspannung: 220-240 V, - Spannung: 230 V
Rückschlagventil, Gewindedichtband
Ausführung 25 lnox



Weitere Informationen:
Gewicht:
21,1 kg
Weitere Suchbegriffe: hauswasserwerk metabo, druckwasserpumpe, Hauswasserwerke, Wasserwerk, Pumpe, Hauswasserautomat, Wasserpumpe, Metabo, Wasserautomat, Wasserwerke, 00000000
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 177,38*
€ 203,36*
€ 3,50*
ab € 189,32*
€ 220,10*
€ 6,90*
ab € 209,40*
€ 238,06*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 219,51*
€ 250,31*
Lager 400
1
Frei Haus
ab € 407,62*
€ 447,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,73*
€ 532,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,26*
€ 527,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,47*
€ 517,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,19*
€ 508,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,62*
€ 485,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.