Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauswasserwerk HWW 6000/25 Inox (600975000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600975000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600975000
EAN/GTIN:
     4007430239471
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
Trockenlaufschutz
Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
Elektronischer Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb
Wartungsfreier Kondensatormotor
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern
Für Einphasen-Wechselstrom

Lieferumfang
Rückschlagventil, Gewindedichtband
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Rückschlagventil | Gewindedichtband
Produktbeschreibung:
Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser | Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser | Elektronischer Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf | Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit | Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb | Wartungsfreier Kondensatormotor | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer | Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse | Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe | Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr | Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern | Für Einphasen-Wechselstrom
Schalldruckpegel:
63 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
75.9 dB(A)
Messunsicherheit K:
2.3 dB(A)
Nennaufnahmeleistung:
1300 W
Max. Fördermenge:
6000 l/h
Max. Förderhöhe:
55 m
Max. Druck:
5.5 bar
Max. Ansaughöhe:
8 m
Einschaltdruck ca.:
1.6 bar
Ausschaltdruck ca.:
5.5 bar
Sauganschluss:
1" Innengewinde
Druckanschluss:
1" Innengewinde
Kesselinhalt ca.:
24 l
Pumpengehäuse:
Edelstahl
Schutzart IP:
IP X4
Antriebswelle:
Edelstahl
Kessel:
Stahl
Anzahl der Laufräder:
5
Abmessungen:
500 x 307 x 600 mm
Gewicht:
18.9 kg
Kabellänge:
1.5 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
65.000 cm
Breite (Verpackung):
54.000 cm
Höhe (Verpackung):
35.000 cm
Bruttogewicht:
21.343 kg
BAA059001:
600975000 ; statistische Warennummer: 84137075900 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 65.000 cm; Breite (Verpackung): 54.000 cm; Höhe (Verpackung): 35.000 cm; Bruttogewicht: 21.343 kg; Schalldruckpegel: 63 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 75.9 dB(A); Messunsicherheit K: 2.3 dB(A); AAC054f001: AAA270v001 ; AAC615f001: AAE603v001 ; EAA664f001: AAA165v001 ; EAA670f001: IP X4 ; EAA420f001: false ; EAA426f001: 55 ; AAC817f001: 6000 ; EAA421f001: 1.3 ; AAA040f001: 307 ; AAA031f001: 600
BAA271001:
4007430239471
BAA002001:
HWW 6000/25 Inox
Weitere Suchbegriffe: hauswasserwerk metabo 1300w, druckwasserpumpe, hauswasserwerk metabo, Hauswasserversorgung, Hauswasserversorgungspumpe, Bewässerungspumpe, Kreiselpumpe, Oberflächenpumpe, Oberwasserpumpe, Druckerzeugende Pumpe, Regenwassernutzung, Hauswasserversorgungsanlage
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,39*
€ 312,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,00*
€ 309,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,12*
€ 292,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,27*
€ 289,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.