Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauswasserwerk HWW 6000/25 Inox 6000 l/h 55m 8m 1300W STA 24l METABO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9168105015
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600975000
EAN/GTIN:
     4007430239471
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
Trockenlaufschutz
für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Trockenlaufschutz · elektronischer Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf · mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen BetriebWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 18,9kg· Antriebswelle: Edelstahl· Pumpengehäuse: Edelstahl· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
HWW 6000/25 Inox
Fördermenge max.:
6000 l/h
Förderhöhe max.:
55 m
Ansaughöhe max.:
8 m
Druck max.:
5,5 bar
Nennaufnahmeleistung:
1300 W
Netzspannung:
220-240 V / 50-60 Hz
Anzahl der Laufräder:
5
Sauganschluss:
25,4 mm (1″) IG
Druckanschluss:
25,4 mm (1″) IG
Behälter:
Stahl 24 l
Steckertyp:
CEE
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hauswasserwerk metabo 1300w, druckwasserpumpe, hauswasserwerk metabo, Hauswasserwerke, Pumpen
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,14*
€ 305,34*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 271,36*
€ 305,35*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 274,92*
€ 310,72*
Frei Haus
ab € 284,92*
€ 318,93*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 289,14*
€ 323,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,86*
€ 385,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,25*
€ 371,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 312,24*
€ 371,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 312,23*
€ 371,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,41*
€ 364,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 306,40*
€ 364,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 306,39*
€ 364,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 306,38*
€ 364,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 306,36*
€ 364,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,21*
€ 362,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,14*
€ 344,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.