Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbspritzpistole FSP 1000 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbspritzpistole FSP 1000 S
Farbspritzpistole FSP 1000 S
Artikel-Nr.:
     400-1911184
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601576000
EAN/GTIN:
     4007430246110
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
metabo farbspritzpistole
farbspritzpistole

Farbspritzpistole FSP 1000 S


Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse

Lieferumfang
EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Metall-Saugbecher 1 l, Düse Ø 1,5 mm
- Arbeitsdruck: 4.5 bar, - Gewicht: 0,7 kg, - Luftbedarf: 240l/min





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Sprühpistole, Druckluft, Druckluft-Farbspritzpistole
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,19*
€ 75,06*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,20*
€ 75,27*
€ 4,90*
ab € 53,16*
€ 76,46*
5 Tage
9
€ 5,50*
ab € 62,50*
€ 78,23*
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 78,26*
€ 96,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.