Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbspritzpistole FSP 1000 S (601576000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601576000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601576000
EAN/GTIN:
     4007430246110
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
metabo farbspritzpistole
farbspritzpistole
Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse

Lieferumfang
EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Metall-Saugbecher 1 l, Düse Ø 1,5 mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | ARO/Orion Stecknippel 1/4" | ISO Stecknippel 1/4" | Metall-Saugbecher 1 l | Düse Ø 1,5 mm
Produktbeschreibung:
Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl | Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse
Arbeitsdruck:
4.5 bar
Luftbedarf:
240 l/min
Gewicht:
0.7 kg
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
19.500 cm
Breite (Verpackung):
11.500 cm
Höhe (Verpackung):
27.000 cm
Bruttogewicht:
0.899 kg
BAA059001:
601576000 ; statistische Warennummer: 84242000000 ; Ursprungsland: IT ; Länge (Verpackung): 19.500 cm; Breite (Verpackung): 11.500 cm; Höhe (Verpackung): 27.000 cm; Bruttogewicht: 0.899 kg; AAA002f001: 1200 ; AAA040f001: 800 ; AAA031f001: 710 ; AAA003f001: 0.7
BAA271001:
4007430246110
BAA002001:
FSP 1000 S
Weitere Suchbegriffe: Sprühpistole, Druckluft, Druckluft-Farbspritzpistole
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.