Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1896774 Herst.-Nr.: 600855000 EAN/GTIN: 4007430230409 |
| |
|
| | |
| Handkreissäge KS 55 Leichte, kompakte Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers Lieferumfang Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel - Kabellänge: 4 m, - Leerlaufdrehzahl: 5600 /min, - Sägeblattbohrungsdurchmesser: 160 x 20 mm, - Schalldruckpegel: 93 dB(A) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 105,64* | € 142,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 116,68* | € 143,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,23* | € 146,03* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,84* | € 151,05* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,42* | € 168,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|